항목 | 자동 부스터 펌프 |
A | 7.2 |
높이 | 14 " |
HP | 3/4 |
입구 | 1 인치 NPT |
길이 | 13 " |
맥스. 입구 압력 | 50의 PSI |
콘센트 | 1 인치 NPT |
씰 타입 | Mechanical |
끄다 | 40 PSI |
전압 | 115 |
폭 | 9" |
선박 중량 (kg) | 11.5 |
선박 높이 (cm) | 44.7 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
HS 코드 | 8413919050 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.