DAYTON 4DFU4 교체용 프로펠러 30인치 직경
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 추진자 |
블레이드 높이 | 29-3 / 8 인치 |
블레이드 소재 | 스파크 방지 캐스트 알루미늄 |
블레이드 폭 | 2.25 " |
보어 직경. | 1" |
CFM @ 0.000 인치 SP | 12,21514,45016,800 |
키 웨이 | 1 / 4 " |
최대 RPM | 117013901625 |
블레이드 수 | 6 |
피치 | 30도 |
프로펠러 직경 | 30 " |
비고 | 일반적으로 스프레이 부스 팬의 교체 용 프로펠러로 사용 |
높은 RPM에서 필요한 HP | 5 |
낮은 RPM에서 필요한 HP | 2 |
필요한 모터 HP | 235 |
회전 | CW 직면 방전 |
RPM 높음 | 1625 |
RPM 낮음 | 1170 |
타입 | 바꿔 놓음 |
UPC | 190735323052 |
선박 중량 (kg) | 8.87 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 72.39 |
HS 코드 | 8414901080 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 0.500 인치 SP | 블레이드 소재 | 블레이드 폭 | 색상 | 브랜드에 적합 | 키 웨이 | 최대 RPM | 블레이드 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50M234 | - | - | - | - | 데이튼 (Dayton) | - | - | - | ₩ 1,707,860 | ||
2C362 | - | 알류미늄 | 9.187 " | - | - | - | 1725 | 3 | ₩ 132,895 | ||
2C683 | - | 알류미늄 | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | ₩ 99,837 | ||
2C842 | - | 알류미늄 | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | ₩ 98,875 | ||
2C855 | - | 알류미늄 | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | ₩ 102,760 | ||
2MXX7 | - | 알류미늄 | 3.5 " | - | - | - | 1550 | 5 | ₩ 38,815 | ||
2MXX8 | - | 알류미늄 | 1.625 " | - | - | - | 1550 | 5 | ₩ 25,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.