그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 추진자 |
블레이드 높이 | 2-29 / 32 인치 |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
블레이드 폭 | 5 9 / 16 " |
보어 직경. | 3 / 8 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 1087/737 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 945/536 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 809/325 |
최대 RPM | 1725 |
블레이드 수 | 3 |
피치 | 33도 |
프로펠러 직경 | 12 " |
비고 | 더 나은 선택 기준을 위해 카탈로그 페이지보기 |
높은 RPM에서 필요한 HP | 1/20 |
낮은 RPM에서 필요한 HP | 1/60 |
회전 | CW 직면 방전 |
RPM 높음 | 1550 |
RPM 낮음 | 1050 |
타입 | 바꿔 놓음 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 29.72 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 8414901080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 0.500 인치 SP | 블레이드 소재 | 블레이드 폭 | 색상 | 브랜드에 적합 | 키 웨이 | 최대 RPM | 블레이드 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50M234 | - | - | - | - | 데이튼 (Dayton) | - | - | - | ₩ 1,707,860 | ||
2C362 | - | 알류미늄 | 9.187 " | - | - | - | 1725 | 3 | ₩ 132,895 | ||
2C683 | - | 알류미늄 | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | ₩ 99,837 | ||
2C855 | - | 알류미늄 | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | ₩ 102,760 | ||
2MXX7 | - | 알류미늄 | 3.5 " | - | - | - | 1550 | 5 | ₩ 38,815 | ||
2MXX8 | - | 알류미늄 | 1.625 " | - | - | - | 1550 | 5 | ₩ 25,305 | ||
2MXX9 | - | 알류미늄 | 2.125 " | - | - | - | 1550 | 5 | ₩ 34,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.