항목 | 추진자 |
블레이드 높이 | 4-7 / 16 인치 |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
블레이드 폭 | 11.875 " |
보어 직경. | 5 / 8 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 6122/4556 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 5322/3568 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 4676/2755 |
최대 RPM | 1140 |
블레이드 수 | 3 |
피치 | 20도 |
프로펠러 직경 | 30 " |
비고 | 더 나은 선택 기준을 위해 카탈로그 페이지보기 |
높은 RPM에서 필요한 HP | 1/2 |
낮은 RPM에서 필요한 HP | 1/4 |
회전 | CW 직면 방전 |
RPM 높음 | 1075 |
RPM 낮음 | 800 |
타입 | 바꿔 놓음 |
선박 중량 (kg) | 1.49 |
선박 높이 (cm) | 71.63 |
선박 길이 (cm) | 67.31 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | CFM @ 0.250 인치 SP | 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C374 | 1 / 2 " | 2704 | 2011 | 1697 | 10도 | ₩ 283,202 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.