DAYTON 45C066 마그네틱 모터 스타터 Iec 120vac 3p
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
항목 | 마그네틱 모터 스타터 |
동작 | 비가역 |
암페어 AC | 2 ~ 4 |
보조 접촉 양식 | 1NO |
코일 볼트 | 120 VAC |
깊이 | 5.5 " |
외함 유형 | NEMA 1 |
높이 | 14.5 " |
HP @ 1 상-230V | 1/3 |
HP @ 1 상-240V | 1/3 |
HP @ 3 상-208V | 1/2 |
HP @ 3 상-230V | 5 |
HP @ 3 상-240V | 1/2 |
HP @ 3 상-460V | 10 |
HP @ 3 상-480V | 1 |
HP @ 3 상-575V | 1.5 |
Hz | 50/60 |
극 수 | 3 |
과부하 릴레이 앰프 설정 | 2.5에서 4.1A |
스타터 유형 | IEC 스타일 |
폭 | 10.4 " |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 46.36 |
선박 길이 (cm) | 57.79 |
선박 폭 (cm) | 27.31 |
HS 코드 | 8536504000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | HP @ 3 상-208V | 암페어 AC | 깊이 | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-240V | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C049 | 3 | 8 ~ 12 | 5.5 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ₩ 1,972,442 | ||
45C061 | 5 | 14 ~ 18 | 5.5 " | 10 | 3 | 20 | 5 | 15 | ₩ 2,172,625 | ||
6PXF2 | 1 | 1 ~ 5 | 5.85 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ₩ 2,099,510 | ||
6PXF3 | 5 | 4 ~ 20 | 5.85 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | ₩ 2,297,767 | ||
6PXF4 | 10 | 9 ~ 45 | 6.43 " | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | ₩ 3,116,137 | ||
6PXF5 | 1 | 1 ~ 5 | 5.85 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ₩ 2,042,512 | ||
6PXF6 | 5 | 4 ~ 20 | 6.43 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | ₩ 2,210,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.