DAYTON IEC 스타일 자기 모터 스타터
스타일 | 모델 | HP @ 3 상-208V | 암페어 AC | 깊이 | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-240V | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6PXF2 | 1 | 1 ~ 5 | 5.85 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ₩ 2,099,510 | |
B | 6PXF8 | 1 | 1 ~ 5 | 6.43 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ₩ 2,827,212 | |
B | 6PXF5 | 1 | 1 ~ 5 | 5.85 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ₩ 2,042,512 | |
A | 6PXG1 | 1 | 1 ~ 5 | 6.43 " | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ₩ 2,795,677 | |
C | 45C066 | 1/2 | 2 ~ 4 | 5.5 " | 5 | 1/2 | 10 | 1 | 1.5 | ₩ 794,640 | |
D | 45C049 | 3 | 8 ~ 12 | 5.5 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ₩ 1,972,442 | |
E | 45C061 | 5 | 14 ~ 18 | 5.5 " | 10 | 3 | 20 | 5 | 15 | ₩ 2,172,625 | |
A | 6PXF3 | 5 | 4 ~ 20 | 5.85 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | ₩ 2,297,767 | |
B | 6PXF6 | 5 | 4 ~ 20 | 6.43 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | ₩ 2,210,022 | |
A | 6PXG2 | 5 | 4 ~ 20 | 6.43 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | ₩ 2,895,129 | |
B | 6PXF9 | 5 | 4 ~ 20 | 6.43 " | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | ₩ 2,533,737 | |
A | 6PXF4 | 10 | 9 ~ 45 | 6.43 " | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | ₩ 3,116,137 | |
B | 6PXG0 | 10 | 9 ~ 45 | 6.43 " | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | ₩ 3,790,220 | |
B | 6PXF7 | 10 | 9 ~ 45 | 6.43 " | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | ₩ 3,165,872 | |
A | 6PXG3 | 10 | 9 ~ 45 | 6.43 " | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | ₩ 3,795,715 |
IEC 스타일 마그네틱 모터 스타터
Dayton IEC 마그네틱 모터 스타터는 모터에 안전한 시작 및 정지 기능을 제공하는 전자기적으로 관리되는 스위치입니다. 정전 시 탁월한 보호 기능과 자동 차단 기능을 제공합니다. 이러한 장치는 적응형 과부하 릴레이 어셈블리와 함께 제공되며 제어 장치 및 전원 베이스가 있는 모듈 형식으로 구성됩니다. NEMA 1 및 NEMA 4X 외함 유형으로 제공되는 다양한 IEC 마그네틱 모터 스타터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉매 배출 펌프
- 아버 보도
- 온도 및 압력 릴리프 밸브
- 디퓨저
- 벽 / 책상 / 창문 온도계
- 전기 박스
- 호스 클램프
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 특수히터
- 스프링
- DYNABRADE 15,000 rpm 자유 속도 에어 디스크 샌더
- SPILFYTER 범용 흡착제 롤
- DIVERSITECH 도관 키트 액체 밀폐
- DAYTON 안티 윈드밀링 브레이크
- SPEARS VALVES PVC 클래스 150 볼트 패턴 블라인드 덕트 플랜지
- JUSTRITE VaporTrap 시리즈 용제 폐기물 시스템
- EATON CH 시리즈 아크 결함/접지 결함 회로 차단기
- EATON 미터식 받침대 마운트
- MARTIN SPROCKET 5V 시리즈 Hi-Cap 웨지 스톡 7 홈 QD 도르래
- WEG 와셔