항목 | 벤치 드릴 프레스 |
암페어 AC | 6.0 |
기본 크기 | 7-13/64" x 11-29/64" |
용량 주철 | 1 / 2 " |
용량 강철 | 1 / 2 " |
척 사이즈 | 1 / 2 " |
컬럼 Dia. | 2" |
유선 / 무선 | 유선 |
드라이브 유형 | 벨트 |
Hz | 60 |
맥스. 베이스에 스핀들 | 11-39 / 64 " |
모터 HP | 1/3 |
속도의 수 | 5 |
전반적인 깊이 | 17 " |
전체 높이 | 23 " |
전체 폭 | 11 " |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | 데이턴-16n196.pdf |
퀼 디아. | 1-37 / 64 " |
스핀들 속도 | 760 ~ 3070 rpm |
스핀들 테이퍼 | 33JT |
스핀들에서 테이블로 | 8" |
스핀들 여행 | 2" |
그네 | 8" |
테이블 슬롯 크기 | 1 / 2 " |
테이블 작업대 | 6-5/16" x 6-5/16" |
틸팅 각 | 45 학위 |
UPC | 190735297834 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 15.35 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 47.24 |
선박 폭 (cm) | 37.85 |
원산지 | CN |
A. 선택한 드릴 프레스에 올바른 전원이 공급되고 원하는 구멍 크기에 맞는 선택이라고 가정하면 가장 먼저 확인해야 할 것은 배선 연결 상태입니다. 사용자는 또한 모터의 가열을 유발하는 모터에 쌓인 먼지나 먼지를 확인하고 청소해야 합니다. 모터, 스텝 풀리 및 벨트 드라이브도 원활한 작동을 위해 정기적으로 윤활해야 합니다. 사용자는 제품의 사용설명서에 따라 드릴링에 적합하지 않은 작업물에 드릴링 머신을 사용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
A. 먼저 사용자는 드릴 프레스에 전원을 공급하는 데 필요한 전기 공급 사양을 측정해야 합니다. 공작물 및 재료 두께에 따라 드릴 프레스의 필요한 출력을 계산해야 합니다. 고객은 장치를 구입하기 전에 구성, 사용된 모터 유형 및 사용 가능한 척 크기를 메모해야 합니다. 올바른 드릴 프레스를 선택할 때 안전 및 제어 메커니즘에도 주의를 기울여야 합니다. 올바른 드릴 프레스를 선택할 때 응용 프로그램의 위치도 매우 중요합니다.
A. Raptor Supplies 밀링 및 드릴링 머신, 마그네틱 드릴 프레스 및 휴대용 전기 드릴과 같은 드릴 프레스의 다양한 변형을 제공합니다. 매그 드릴이라고도 하는 마그네틱 드릴 프레스는 철 금속 표면에 부착하고 드릴을 제자리에 고정하는 동안 구조용 강철, I형 빔, 파이프 및 기타 금속 가공물에 구멍을 뚫기 위한 마그네틱 베이스가 특징입니다. 밀링 및 드릴링 머신은 공작물에 구멍을 뚫고 해당 구멍에서 압출 재료를 제거하는 데 사용됩니다. 휴대용 전기 드릴은 모든 위치에 구멍을 만드는 데 이상적입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.