항목 | 벤치 드릴 프레스 |
암페어 AC | 4.1 |
기본 크기 | 8-1/4" x 13-1/2" |
용량 주철 | 1 / 2 " |
용량 강철 | 3 / 8 " |
척 사이즈 | 1 / 2 " |
컬럼 Dia. | 2-9 / 32 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
Hz | 60 |
맥스. 베이스에 스핀들 | 15-13 / 16 " |
모터 HP | 1/3 |
속도의 수 | 5 |
전반적인 깊이 | 19.25 " |
전체 높이 | 27.5 " |
전체 폭 | 11.25 " |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | 데이턴-16n196.pdf |
퀼 디아. | 1-1 / 2 " |
스핀들 속도 | 650 ~ 3070 |
스핀들 테이퍼 | 33JT |
스핀들에서 테이블로 | 10-3 / 4 " |
스핀들 여행 | 2-1 / 2 " |
그네 | 10 " |
테이블 슬롯 크기 | 9 / 16 " |
테이블 작업대 | 7-13/16" x 7-13/16" |
틸팅 각 | 좌우 45도 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 23.24 |
선박 높이 (cm) | 26.42 |
선박 길이 (cm) | 61.72 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 8465950090 |
원산지 | CN |
A. 드릴 프레스에 올바른 전원이 공급되고 원하는 구멍 크기에 맞는 선택이라고 가정하면 가장 먼저 확인해야 할 것은 배선 연결 상태입니다. 사용자는 또한 모터의 가열을 유발하는 모터에 쌓인 먼지나 먼지를 확인하고 청소해야 합니다. 모터, 스텝 풀리 및 벨트 드라이브도 원활한 작동을 위해 정기적으로 윤활해야 합니다. 사용자는 제품의 사용설명서에 따라 드릴링에 적합하지 않은 작업물에 드릴링머신을 사용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 또한 드릴 프레스 부품의 마모도 확인해야 합니다.
A. 벤치 드릴 프레스는 플로어 스탠드 드릴 프레스에 비해 스핀들 이동이 짧기 때문에 더 얇은 금속 가공물에 구멍을 만들 수 있습니다.
A. Dayton 16N196 벤치 드릴 프레스의 정격 전압은 120VAC이고 정격 전류는 4.1A입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.