항목 | 스프링클러/유틸리티 펌프 |
A | 6.5 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 없음 |
코드 | 10 피트 |
Duty | 끊임없는 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 9.9 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 9.8 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 9.6 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 7.6 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 6.1 |
물의 GPM @ 35 Ft. 머리의 | 4.9 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 4.2 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 10.3 |
높이 | 1" |
주택 자재 | 플라스틱 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 황동 인서트가 있는 플라스틱, SS 웨어링 |
임펠러 유형 | 닫힌 임펠러 |
입구 | 1" |
길이 | 14.5 " |
맥스. 케이스 압력 | 58 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 맑은 물만 |
맥스. 유체 점도 | 100 년 SSU |
맥스. 머리 | 134 포트 |
맥스. 액체 온도. | 90 F |
최대. 압력 | 58의 PSI |
맥스. 비중 | 1.0 |
모터 인클로저 | ODP |
모터 유형 | PSC |
콘센트 | 1" |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
나사 재질 | 스테인리스 강 |
인감 신청 | 최대 90F의 씰 구성 요소 재료와 호환되는 불연성 및 비 마모성 액체 |
씰 재질 | 탄소, 세라믹, Buna N |
씰 타입 | Mechanical |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
흡입 리프트 | 25 포트 |
타입 | 휴대용 충전 케이스 |
전압 | 115 |
벌 류트 재료 | 플라스틱 |
물에 젖은 재료 | 열가소성 수지, 스테인리스 스틸, 황동, 탄소, 세라믹, Buna N |
폭 | 7.8 " |
선박 중량 (kg) | 7.85 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 25.15 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.