항목 | 트레일러 안정화 잭 |
조정 범위 | 39-1 / 2 "~ 51" |
기본 크기 | 14 "삼각형 |
색상 | 노란색 |
리프팅 용량 | 40,000의 파운드 |
자재 | 강철 |
정적 부하 용량 | 80,000의 파운드 |
상단 영역 | 24 "X 6" |
휠 타입 | 8" x 1-1/2" 솔리드 고무, 4" 앞바퀴 |
선박 중량 (kg) | 63.45 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 73.91 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.