VESTIL LAD-PW 시리즈 표준 경사 사다리, 천공 계단
필터
배터리 포함 : 아니 , 용량: 350의 파운드. , 캐스터 재질: 폴리 온 폴리 , 색상: 파란색 , 계단 사이의 거리: 10 " , 전면 캐스터 유형: 스프링 로드 스위블 , 재료: 강철 , 캐스터 번호: 4 , 전면 캐스터 수: 2 , 후방 캐스터 수: 2 , 후방 캐스터 재질: 폴리 온 폴리 , 후면 캐스터 폭: 1 1 / 4 " , 스프링 장착: 가능 , 스텝 각도: 58도 , 단계 깊이: 7" , 단계 길이: 30 1 / 4 " , 단계 유형: 천공 , 상단 단계 깊이: 14 "
스타일 | 모델 | 후방 캐스터 유형 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 스텝 폭 | 전면 캐스터 폭 | 난간 높이 | 손잡이 포함 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-PW-32-12-P | 까다로운 | 87.63 " | 38.94 " | 30.25 " | 1 1 / 4 " | 156 " | 가능 | 156 " | ₩ 2,575,134 | |
B | LAD-PW-18-6-P | 까다로운 | 50.13 " | 23.81 " | 16 13 / 16 " | 1 1 / 4 " | 90 " | 가능 | 90 " | ₩ 1,508,156 | |
C | LAD-PW-32-11-P | 까다로운 | 81.38 " | 38.94 " | 30.25 " | 1 1 / 4 " | 140 " | 가능 | 140 " | ₩ 2,414,821 | |
D | LAD-PW-32-10-P | 까다로운 | 75.13 " | 38.94 " | 30.25 " | 1 1 / 4 " | 130 " | 가능 | 130 " | ₩ 2,302,134 | |
E | LAD-PW-26-8-P | 까다로운 | 63.19 " | 29.75 " | 23 9 / 16 " | 1 1 / 4 " | 110 " | 가능 | 110 " | ₩ 1,853,472 | |
F | LAD-PW-26-6-P | 까다로운 | 50.19 " | 29.75 " | 23 9 / 16 " | 1 1 / 4 " | 90 " | 가능 | 90 " | ₩ 1,704,665 | |
G | LAD-PW-32-6-P | 까다로운 | 50.13 " | 38.94 " | 30.25 " | 1 1 / 4 " | 90 " | 가능 | 90 " | ₩ 1,899,290 | |
H | LAD-PW-26-12-P | 까다로운 | 87.63 " | 33.56 " | 23 9 / 16 " | 1 1 / 4 " | 156 " | 가능 | 156 " | ₩ 2,281,134 | |
I | LAD-PW-26-11-P | 까다로운 | 81.38 " | 33.56 " | 23 9 / 16 " | 1 1 / 4 " | 140 " | 가능 | 140 " | ₩ 2,128,585 | |
J | LAD-PW-26-10-P | 까다로운 | 75.13 " | 30.56 " | 23 9 / 16 " | 1 1 / 4 " | 130 " | 가능 | 130 " | ₩ 2,015,720 | |
K | LAD-PW-18-7-P | 까다로운 | 56.25 " | 23.81 " | 16 13 / 16 " | 1 1 / 4 " | 100 " | 가능 | 100 " | ₩ 1,549,927 | RFQ
|
L | LAD-PW-26-7-P | 까다로운 | 56.31 " | 29.75 " | 23 9 / 16 " | 1 1 / 4 " | 100 " | 가능 | 100 " | ₩ 1,754,378 | |
M | LAD-PW-26-9-P | 까다로운 | 68.94 " | 29.75 " | 23 9 / 16 " | 1 1 / 4 " | 120 " | 가능 | 120 " | ₩ 1,933,756 | |
N | LAD-PW-32-9-P | 까다로운 | 68.88 " | 38.94 " | 30.25 " | 1 1 / 4 " | 120 " | 가능 | 120 " | ₩ 2,195,200 | |
O | LAD-PW-32-8-P | 까다로운 | 63.13 " | 38.94 " | 30.25 " | 1 1 / 4 " | 110 " | 가능 | 110 " | ₩ 2,111,352 | |
P | LAD-PW-32-7-P | 까다로운 | 56.25 " | 38.94 " | 30.25 " | 1 1 / 4 " | 100 " | 가능 | 100 " | ₩ 1,973,898 | |
Q | LAD-PW-26-3-P | 회전 잠금 | 34.31 " | 27.63 " | 23 9 / 16 " | 1" | 60 " | 가능 | 60 " | ₩ 1,131,938 | |
R | LAD-PW-32-4-P-NHR | 회전 잠금 | 38.63 " | 34.31 " | 30.25 " | 1" | - | 아니 | 40 " | ₩ 1,137,665 | |
S | LAD-PW-26-4-P | 회전 잠금 | 40.44 " | 27.63 " | 23 9 / 16 " | 1" | 70 " | 가능 | 70 " | ₩ 1,229,301 | |
T | LAD-PW-26-5-P | 회전 잠금 | 47.31 " | 27.63 " | 23 9 / 16 " | 1" | 80 " | 가능 | 80 " | ₩ 1,481,276 | |
U | LAD-PW-26-2-P-NHR | 회전 잠금 | 25.06 " | 27.63 " | 23 9 / 16 " | 1" | - | 아니 | 20 " | ₩ 897,018 | |
V | LAD-PW-32-5-P | 회전 잠금 | 47.31 " | 34.31 " | 30.25 " | 1" | 80 " | 가능 | 80 " | ₩ 1,637,847 | |
W | LAD-PW-32-3-P | 회전 잠금 | 34.31 " | 34.31 " | 30.25 " | 1" | 60 " | 가능 | 60 " | ₩ 1,240,654 | |
X | LAD-PW-32-2-P-NHR | 회전 잠금 | 25.06 " | 34.31 " | 30.25 " | 1" | - | 아니 | 20 " | ₩ 975,392 | |
Y | LAD-PW-26-4-P-NHR | 회전 잠금 | 38.63 " | 27.63 " | 23 9 / 16 " | 1" | - | 아니 | 40 " | ₩ 1,034,472 | |
Z | LAD-PW-32-4-P | 회전 잠금 | 40.44 " | 34.31 " | 30.25 " | 1" | 70 " | 가능 | 70 " | ₩ 1,360,952 | |
A1 | LAD-PW-32-2-P | 회전 잠금 | 34.06 " | 34.31 " | 30.25 " | 1" | 50 " | 가능 | 50 " | ₩ 1,173,836 | |
B1 | LAD-PW-26-3-P-NHR | 회전 잠금 | 31.56 " | 27.63 " | 23 9 / 16 " | 1" | - | 아니 | 30 " | ₩ 948,716 | |
C1 | LAD-PW-26-2-P | 회전 잠금 | 34.06 " | 27.63 " | 23 9 / 16 " | 1" | 50 " | 가능 | 50 " | ₩ 1,093,807 | |
D1 | LAD-PW-18-5-P | 회전 잠금 | 47.31 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 80 " | 가능 | 80 " | ₩ 1,441,185 | |
E1 | LAD-PW-18-4-P-NHR | 회전 잠금 | 38.63 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | 아니 | 40 " | ₩ 1,116,716 | |
F1 | LAD-PW-18-4-P | 회전 잠금 | 40.44 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 70 " | 가능 | 70 " | ₩ 1,299,912 | |
G1 | LAD-PW-18-3-P-NHR | 회전 잠금 | 31.56 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | 아니 | 30 " | ₩ 851,174 | |
H1 | LAD-PW-18-3-P | 회전 잠금 | 34.31 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 60 " | 가능 | 60 " | ₩ 1,011,716 | |
I1 | LAD-PW-18-2-P-NHR | 회전 잠금 | 25.06 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | 아니 | 20 " | ₩ 824,498 | |
J1 | LAD-PW-18-2-P | 회전 잠금 | 34.06 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 50 " | 가능 | 50 " | ₩ 990,690 | |
K1 | LAD-PW-32-3-P-NHR | 회전 잠금 | 31.56 " | 34.31 " | 30.25 " | 1" | - | 아니 | 30 " | ₩ 1,044,119 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 구역 및 도로 조명
- 휴대용 잠금 키트
- 다이 싱킹 커터
- 핸드 스크레이퍼
- 보관통 및 버킷 액세서리
- 고무
- 온수순환펌프
- 배관용품
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 매장 가능한 가스
- PARKER 황동 MNPT x FNPT 감소 부싱
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 2 차 회로 보호 기능이있는 클래스 XNUMX 변압기
- GARLAND MFG 가중 생가죽 망치
- MEGAPRO DoubleLok 시리즈 스퀘어 인서트 비트, 크기 4 인치
- WARING COMMERCIAL CB15 시리즈 블렌더
- VULCAN HART 버너
- PASS AND SEYMOUR 상업용 단극 토글 스위치
- WRIGHT TOOL 조정 가능한 건설 스퍼드 렌치
- DIAMABRUSH 연마 연마 패드