항목 | 추진자 |
블레이드 소재 | 스파크 방지 캐스트 알루미늄 |
보어 직경. | 1 / 2 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 2660 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 2200 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 1780 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 1390 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 1050 |
최대 RPM | 1725 |
블레이드 수 | 4 |
피치 | 27도 |
프로펠러 직경 | 16 " |
비고 | 더 나은 선택 기준을 위해 카탈로그 페이지보기 |
필요한 모터 HP | 1/4 |
회전 | CW 직면 방전 |
타입 | 바꿔 놓음 |
UPC | 190735286197 |
선박 중량 (kg) | 1.98 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 43.43 |
HS 코드 | 8414901080 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|
3GTF6 | 5 / 8 " | ₩ 248,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.