DAYTON 3BB96 하수 이젝터 펌프, 3240~480V AC, 스위치 포함되지 않음
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠수정 하수 펌프 |
A | 12.9, 6.1 |
소재베이스 | 303 스테인레스 스틸 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 17 " |
NPT 방전 | 3" |
방전 크기 | 3 인치 -NPT |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 300 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 250 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 210 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 115 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 15 |
높이 | 26.5 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 3 |
임펠러 재질 | 주철 |
맥스. Dia. 고체 | 2.5 " |
맥스. 머리 | 52 피트 |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 온도 | 104도 F |
모터 RPM | 1750 |
상 | 3 |
제품 데이터 시트 | 데이턴-3bb96.pdf |
펌프 유형 | Manual |
RPM | 1750 |
샤프트 재질 | SiC |
샤프트 씰 | 탄화 규소 |
스위치 유형 | 없음 |
탑 소재 | 주철 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 90 |
선박 높이 (cm) | 54.1 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 34.8 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | A | 소재베이스 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JGA4 | 28 | 11 | 스테인리스 강 | - | - | 90 | - | - | ₩ 760,742 | ||
2JGA5 | 42 | 12.3 | 스테인리스 강 | 22 | - | 95 | - | - | ₩ 2,049,547 | ||
2JGA6 | 73 | 9.2 | 스테인리스 강 | 50 | 10 | 135 | - | - | ₩ 1,088,850 | ||
2JGA7 | 72 | 2.6 | 스테인리스 강 | 52 | 22 | 130 | - | - | ₩ 1,268,365 | ||
3BB87 | 5 | 12 | 303 스테인레스 스틸 | - | - | 115 | - | - | ₩ 961,292 | ||
3BB88 | - | 12 | 303 스테인레스 스틸 | - | - | 140 | - | - | ₩ 1,192,310 | ||
3BB89 | - | 6.2 | 303 스테인레스 스틸 | - | - | 140 | - | - | ₩ 1,300,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.