DAYTON 2JGA6 잠수정 하수 펌프 1 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠수정 하수 펌프 |
A | 9.2 |
소재베이스 | 스테인리스 강 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 9.25 " |
NPT 방전 | 2" |
방전 크기 | 2 인치 -NPT |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 126 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 108 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 96 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 73 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 50 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 10 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 135 |
높이 | 17.75 " |
주거 | 스테인리스 강 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 1 |
임펠러 재질 | 스테인리스 강 |
맥스. Dia. 고체 | 2" |
맥스. 머리 | 42 피트 |
맥스. 액체 온도. | 130도 F |
최대 온도 | 130도 F |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 채워지는 기름 |
상 | 1 |
펌프 유형 | Manual |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 씰 | CRB / CMC / Buna N / SS |
스위치 유형 | 없음 |
열 보호 | 가능 |
탑 소재 | 스테인리스 강 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 12.83 |
선박 높이 (cm) | 56.39 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 28.7 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | A | 소재베이스 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JGA4 | 28 | 11 | 스테인리스 강 | - | - | 90 | - | - | ₩ 847,140 | ||
2JGA5 | 42 | 12.3 | 스테인리스 강 | 22 | - | 95 | - | - | ₩ 2,277,345 | ||
2JGA7 | 72 | 2.6 | 스테인리스 강 | 52 | 22 | 130 | - | - | ₩ 1,301,895 | ||
3BB87 | 5 | 12 | 303 스테인레스 스틸 | - | - | 115 | - | - | ₩ 1,070,457 | ||
3BB88 | - | 12 | 303 스테인레스 스틸 | - | - | 140 | - | - | ₩ 1,327,725 | ||
3BB89 | - | 6.2 | 303 스테인레스 스틸 | - | - | 140 | - | - | ₩ 1,409,047 | ||
3BB90 | 117 | 10.7 | 303 스테인레스 스틸 | 100 | 70 | - | 17 | - | ₩ 2,076,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.