DAYTON 3BB88 하수 배출기 펌프, 1/2 HP, 주철, 120VAC, 1750rpm, 단상
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠수정 하수 펌프 |
A | 12 |
소재베이스 | 303 스테인레스 스틸 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 10.75 " |
NPT 방전 | 2" |
방전 크기 | 2 인치 -NPT |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 117 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 85 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 45 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 140 |
높이 | 15.187 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1/2 |
임펠러 재질 | 주철 |
맥스. Dia. 고체 | 2" |
맥스. 머리 | 25 피트 |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 온도 | 104도 F |
모터 RPM | 1750 |
상 | 1 |
펌프 유형 | Automatic |
RPM | 1750 |
샤프트 재질 | SiC |
샤프트 씰 | 탄화 규소 |
스위치 유형 | Tether |
탑 소재 | 주철 |
UPC | 190735280140 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 25.63 |
선박 높이 (cm) | 48.01 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | A | 소재베이스 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JGA4 | 28 | 11 | 스테인리스 강 | - | - | 90 | - | - | ₩ 760,742 | ||
2JGA5 | 42 | 12.3 | 스테인리스 강 | 22 | - | 95 | - | - | ₩ 2,049,547 | ||
2JGA6 | 73 | 9.2 | 스테인리스 강 | 50 | 10 | 135 | - | - | ₩ 1,088,850 | ||
2JGA7 | 72 | 2.6 | 스테인리스 강 | 52 | 22 | 130 | - | - | ₩ 1,268,365 | ||
3BB87 | 5 | 12 | 303 스테인레스 스틸 | - | - | 115 | - | - | ₩ 961,292 | ||
3BB89 | - | 6.2 | 303 스테인레스 스틸 | - | - | 140 | - | - | ₩ 1,300,250 | ||
3BB90 | 117 | 10.7 | 303 스테인레스 스틸 | 100 | 70 | - | 17 | - | ₩ 2,259,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.