DAYTON 36VF90 GP 모터 TEFC 2 HP 3480 rpm 5/8인치 직경 | AH7KQF

DAYTON 36VF90 GP 모터 TEFC 2 HP 3480 rpm 5/8 인치 직경

재고 있음 있음
항목: AH7KQF 모델: 36VF90

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 575,225 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목범용 모터
베어링스
Duty끊임없는
효율성 그룹NEMA 프리미엄 효율
Frame56HC
프레임 재질압연 강
완전 부하 암페어5.2/2.6
녹색 인증 또는 기타 인정NEMA 프리미엄 등급
HP2
Hz60
절연 클래스F
인버터 정격가능
길이 덜 샤프트11.25 "
맥스. 주변 온도.40도 C
모터 응용일반 응용
모터 디자인3 위상
모터 인클로저 설계완전히 밀폐 된 팬 냉각
모터 장착 위치수평
모터 장착 유형얼굴 /베이스
모터 샤프트 설계건이 있는
모터 샤프트 회전CW / CCW
모터 열 보호없음
명판 RPM3480
공칭 효율성85.5%
번호CC029A
전체 길이13.125 "
3
RPM 그룹3001-3600
RPM 범위3001-3600
서비스 요인1.15
샤프트 디아.5 / 8 "
축 길이1.875 "
전압230/460

배송 정보:

선박 중량 (kg) 15.98
선박 높이 (cm)25.65
선박 길이 (cm)45.21
선박 폭 (cm)29.21
원산지BR

제품 세부 사항 :

  • 속도 수 : 1

제품 변형

프로덕트모델인버터 정격효율성 그룹Frame길이 덜 샤프트모터 디자인모터 장착 위치모터 샤프트 설계모터 열 보호가격
DAYTON 10C897 모터 3상 1/2hp 1725 208-230/460 효과 67.3 | AA2BLZ 10C897가능효율적인 에너지4811.125 "3 위상수평 또는 수직 샤프트 아래평면없음₩ 911,102
DAYTON 10C899 모터 3상 3/4hp 1725 208-230/460 효과 73.6 | AA2BMA 10C899가능효율적인 에너지4811.25 "3 위상수평 또는 수직 샤프트 아래평면없음₩ 989,747
DAYTON 10C901 모터 3상 1/2hp 3450 208-230/460 Eff 71.0 | AA2BMB 10C901가능효율적인 에너지4810 1 / 16 "3 위상수평 또는 수직 샤프트 아래평면없음₩ 591,237
DAYTON 11W365 모터 3상 1/4hp 1750 208-230/460 효과 68.0 | AA3VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3 위상모든 각도건이 있는없음₩ 677,442
DAYTON 11W368 모터 3상 1/3hp 1140 208-230/460 효과 68.0 | AA3VCC 11W368--56C10.25 "3 위상모든 각도건이 있는없음₩ 533,120
DAYTON 11W369 모터 3상 1.5hp 1170 208-230/460v 효과 87.5 | AA3VCD 11W369-NEMA 프리미엄(R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3 위상모든 각도건이 있는없음₩ 1,719,270
DAYTON 1K057 범용 모터 탄소강 Tefc 1/6 Hp 1725 Rpm 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "커패시터 시작모든 각도건이 있는없음₩ 931,262

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 36VF90 GP 모터 TEFC 2 HP 3480 rpm 5/8 인치 직경
₩ 575,225 /단위