DAYTON 33N211 꽃줄 시스템 키트 1/4인치 로프 L 20피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 페스 툰 시스템 키트 |
케이블 크기 | 0.910 ~ 1.250 인치 |
케이블 유형 | 일주 |
맥스. 이동 거리 (Ft.) | 20 |
최소 케이블 / 호스 필요 (피트.) | 32 |
트롤리 수 | 3 |
전체 길이 | 20ft. |
보관 길이 (피트.) | 1.23 |
트롤리 용량 (Lbs.) | 13 |
타입 | 와이어 로프 |
바퀴 | 성형 오목 나일론 |
휠 트레드 Dia. | 1-1 / 2 인치 |
선박 중량 (kg) | 2.66 |
선박 높이 (cm) | 18.03 |
선박 길이 (cm) | 42.93 |
선박 폭 (cm) | 42.42 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | CN |
모델 | 케이블 크기 | 케이블 유형 | 전체 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
33N203 | 0.88 x 2.38 " | 평면 | 20ft. | 와이어 로프 | ₩ 471,100 | |
33N204 | 0.88 x 2.38 " | 평면 | 40ft. | 와이어 로프 | ₩ 584,710 | |
33N205 | 0.88 x 2.38 " | 평면 | 60ft. | 와이어 로프 | ₩ 803,950 | |
33N206 | 0.88 x 2.38 " | 평면 | 80ft. | 와이어 로프 | ₩ 991,865 | |
33N207 | 0.490 ~ 0.910 인치 | 일주 | 20ft. | 와이어 로프 | ₩ 762,877 | |
33N208 | 0.490 ~ 0.910 인치 | 일주 | 40ft. | 와이어 로프 | ₩ 1,138,165 | |
33N209 | 0.490 ~ 0.910 인치 | 일주 | 60ft. | 와이어 로프 | ₩ 1,126,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.