항목 | 비 조명 푸시 버튼 |
동작 | 2 위치 Push / Pull 유지 |
베젤 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 |
색상 | 빨간색 |
연락처 양식 | 1NO / 1NC |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
헤드 재료 | 금속 |
자재 | 금속 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
NEMA 평가 | 4, 13 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 30mm |
터미널 연결 | 압력판 |
운영자 유형 | 40mm 직경 버섯 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8536509035 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.