항목 | 조명 푸시 버튼 |
동작 | 순간 |
기본 소재 | 플라스틱 |
베젤 | 플라스틱 |
색상 | 빨간색 |
헤드 재료 | 플라스틱 |
램프 모듈 유형 | 포함되지 않은 모듈 |
램프 모듈 전압 | 포함되지 않은 모듈 |
램프 유형 | 포함되지 않은 모듈 |
램프 전압 | 사용 된 모듈에 따라 다름 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3,4, 4x, 12, 13 |
크기 | 22mm |
운영자 유형 | 플러시 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 2.79 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8538906000 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.