항목 | 원심 펌프 |
A | 2.7-2.5/1.2 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 47 @ 36 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 35-63 피트에서 45-20 |
드레인 플러그 | 측면 및 바닥 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56J |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 72 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 67 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 63 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 58 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 53 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 41 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 22 |
높이 | 5.875 " |
주택 자재 | 청동, 황동 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 브론즈 |
임펠러 유형 | 세미오픈 비막힘 |
입구 | 1-1 / 4 " |
입구 압력 | 200 PSI |
길이 | 12.75 " |
맥스. 케이스 압력 | 200 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 2 " |
맥스. 유체 점도 | 100 년 SSU |
맥스. GPM @ 헤드 | 72 @ 10 피트 |
맥스. 머리 | 55 피트 |
맥스. 액체 온도. | 200 F |
최대. 압력 | 22.9 PSI |
맥스. 비중 | 1.0 |
최소 GPM @ 헤드 | 22 @ 50 피트 |
모터 인클로저 | ODP |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 3 위상 |
NEMA/IEC 프레임 | 56J |
콘센트 | 1" |
상 | 3 |
포트 회전 | 4 위치 |
나사 재질 | 강철, 아연 도금 |
인감 신청 | 건조하거나 연마재를 펌핑하지 않을 때 긴 수명 |
씰 재질 | Buna-N, 탄소, 세라믹, SS |
씰 타입 | Mechanical |
서비스 요인 | 1.5 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 크기 | 5/8 인치 |
타입 | 원심 분리기 |
전압 | 208-230/460 |
벌 류트 재료 | 청동, 황동 |
물에 젖은 재료 | 청동, 황동, Buna-N, 탄소, 세라믹, SS |
폭 | 6.625 " |
선박 중량 (kg) | 16.2 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.