항목 | 휴대용 발전기 |
공기 청정기 유형 | 폼 |
A | 54.2/27.1 |
암페어 @ 120 / 240V | 54.2/27.1 |
CARB 준수 | 가능 |
실린더 재질 | 주철 슬리브 |
엔진 발전기 | 브러시리스 |
엔진 브랜드 | 혼다 |
엔진 HP | 13 |
엔진 크기 | 389cc |
연료 탱크 용량 | 7.3 갤런 |
연료 형태 | 가솔린 |
전체 전원 스위치 | 아니 |
높이 | 28 " |
길이 | 29 " |
낮은 오일 종료 | 가능 |
아웃렛 | (2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock |
정격 와트 | 6500 |
실행 시간 @ 1/2 부하 | 11.4 시간 / 탱크 |
최대 부하에서 실행 시간 | 6.9 시간 / 탱크 |
소음 수준 | 80 |
스타터 유형 | 전기 / 반동 |
서지 와트 | 7500 |
전압 | 120/240 |
품질 보증 | 2 년 |
폭 | 32 " |
선박 중량 (kg) | 121.5 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8502200070 |
프로덕트 | 모델 | 스타터 유형 | A | 엔진 브랜드 | 전압 | 폭 | 연료 형태 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZRP6 | 뒷걸음질 | 20.4 | 혼다 | 120 | 18 " | 가솔린 | 18 " | 25 " | ₩ 2,553,862 | ||
2ZRP8 | 뒷걸음질 | 41.7/20.8 | 혼다 | 120/240 | 32 " | 가솔린 | 28 " | 29 " | ₩ 4,488,330 | ||
GEN-6000-0GKD | 전기 / 반동 | 50.0/25.0 | 쾰러 | 120/240 | 30 " | 디젤 | 28 " | 44 " | ₩ 9,623,057 | ||
38AW97 | 뒷걸음질 | 41.7/20.8 | 혼다 | 120 / 240 VAC | 19.75 " | 가솔린 | 22.5 " | 29 " | ₩ 3,877,895 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.