항목 | 휴대용 발전기 |
공기 청정기 유형 | 폼 |
A | 41.7/20.8 |
CARB 준수 | 가능 |
실린더 재질 | 주철 |
엔진 발전기 | 브러시 |
엔진 브랜드 | 혼다 |
엔진 배기량 | 270cc |
엔진 HP | 9.0 |
연료 탱크 용량 | 5.7 갤런 |
연료 형태 | 가솔린 |
전체 전원 스위치 | 가능 |
높이 | 22.5 " |
길이 | 29 " |
낮은 오일 종료 | 가능 |
아웃렛 | 5-20R 120VAC 이중 GFCI(2), L5-30R 120VAC 트위스트 잠금(1), L14-20R 120/240VAC 트위스트 잠금(1) |
범위 | 4000-5999 |
정격 와트 | 4400 |
실행 시간 @ 1/2 부하 | 11.2 시간. |
최대 부하에서 실행 시간 | 6.8 시간. |
소음 수준 | 73.8 |
스타터 유형 | 뒷걸음질 |
서지 와트 | 8000 |
전압 | 120 / 240 VAC |
폭 | 19.75 " |
선박 중량 (kg) | 103.5 |
선박 높이 (cm) | 65.53 |
선박 길이 (cm) | 87.38 |
선박 폭 (cm) | 68.07 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스타터 유형 | A | 엔진 브랜드 | 전압 | 폭 | 연료 형태 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZRP6 | 뒷걸음질 | 20.4 | 혼다 | 120 | 18 " | 가솔린 | 18 " | 25 " | ₩ 2,553,862 | ||
2ZRP8 | 뒷걸음질 | 41.7/20.8 | 혼다 | 120/240 | 32 " | 가솔린 | 28 " | 29 " | ₩ 4,488,330 | ||
2ZRP9 | 전기 / 반동 | 54.2/27.1 | 혼다 | 120/240 | 32 " | 가솔린 | 28 " | 29 " | ₩ 5,336,012 | ||
GEN-6000-0GKD | 전기 / 반동 | 50.0/25.0 | 쾰러 | 120/240 | 30 " | 디젤 | 28 " | 44 " | ₩ 9,623,057 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.