항목 | 체인 링크 |
ANSI 체인 크기 | 140 |
파단 강도 | 46,000 파운드 |
부싱 직경 (에.) | 0.310 |
끝을 중심선에 연결 | 1.194 " |
홀 직경 | 0.217 " |
내부 핀 직경. | 0.218 " |
자재 | 미드 카본 |
맥스. 허용 하중 | 8900 파운드 |
핀 직경 외부. | 0.218 " |
전체 폭 | 2.269 " |
핀 길이 | 2.269 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.218 " |
피치 | 1.75 " |
리벳 끝에서 중심선까지 | 1.075 " |
롤러 직경 | 1" |
롤러 링크 플레이트 높이 | 1.661 " |
온도. 범위 | 10 ~ 150F |
인장 강도 | 46,000 파운드 |
타입 | 단일 연결 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 1.000 |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 7315900000 |
원산지 | TW |
모델 | 전체 폭 | ANSI 체인 크기 | 파단 강도 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 롤러 직경 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YEC2 | 0.587 " | 41 | 2000 파운드 | 0.587 " | 0.05 " | 0.5 " | 0.265 " | 0.306 " | 5 | ₩ 5,722 | |
2YEC5 | 0.851 " | 50 | 6100 파운드 | 0.851 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.401 " | 0.4 " | 5 | ₩ 18,375 | |
2YEC8 | 1.049 " | 60 | 8500 파운드 | 1.049 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.5 " | 0.469 " | 5 | ₩ 21,350 | |
2YED2 | 1.386 " | 80 | 14,500 파운드 | 1.386 " | 0.125 " | 1" | 0.636 " | 0.625 " | 1 | ₩ 8,400 | |
2YED5 | 1.546 " | 100 | 24,000 파운드 | 1.546 " | 0.156 " | 1.25 " | 0.636 " | 0.75 " | 1 | ₩ 8,330 | |
2YED8 | 2.122 " | 120 | 31,000 파운드 | 2.122 " | 0.187 " | 1.5 " | 0.995 " | 0.875 " | 1 | ₩ 20,737 | |
2YEE1 | 2.691 " | 160 | 58,000 파운드 | 2.691 " | 0.25 " | 2" | 1.275 " | 1.125 " | 1 | ₩ 37,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.