항목 | 체인 링크 |
ANSI 체인 크기 | 100 |
파단 강도 | 24,000 파운드 |
부싱 직경 (에.) | 0.530 |
끝을 중심선에 연결 | 0.91 " |
홀 직경 | 0.374 " |
내부 핀 직경. | 0.375 " |
자재 | 미드 카본 |
맥스. 허용 하중 | 5070 파운드 |
핀 직경 외부. | 0.375 " |
전체 폭 | 1.546 " |
핀 길이 | 1.546 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.156 " |
피치 | 1.25 " |
리벳 끝에서 중심선까지 | 0.636 " |
롤러 직경 | 0.75 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 1.165 " |
온도. 범위 | 10 ~ 150F |
인장 강도 | 24,000 파운드 |
타입 | 단일 스트랜드 롤러 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.750 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 7315900000 |
원산지 | CN |
모델 | 전체 폭 | ANSI 체인 크기 | 파단 강도 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 롤러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YED4 | 1.386 " | 80 | 14,500 파운드 | 1.386 " | 0.125 " | 1" | 0.636 " | 0.625 " | ₩ 3,115 | |
2YEE5 | 2.122 " | 120 | 31,000 파운드 | 2.122 " | 0.187 " | 1.5 " | 0.995 " | 0.875 " | ₩ 1,872 | |
2YEE6 | 2.269 " | 140 | 46,000 파운드 | 2.269 " | 0.218 " | 1.75 " | 1.075 " | 1" | ₩ 23,362 | |
2YEE7 | 2.691 " | 160 | 58,000 파운드 | 2.691 " | 0.25 " | 2" | 1.275 " | 1.125 " | ₩ 22,820 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.