DAYTON Ind Link 싱글 스트랜드 롤러
스타일 | 모델 | 전체 폭 | ANSI 체인 크기 | 파단 강도 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 롤러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2YED4 | 1.386 " | 80 | 14,500 파운드 | 1.386 " | 0.125 " | 1" | 0.636 " | 0.625 " | ₩ 3,115 | |
A | 2YED7 | 1.546 " | 100 | 24,000 파운드 | 1.546 " | 0.156 " | 1.25 " | 0.636 " | 0.75 " | ₩ 9,240 | |
A | 2YEE5 | 2.122 " | 120 | 31,000 파운드 | 2.122 " | 0.187 " | 1.5 " | 0.995 " | 0.875 " | ₩ 1,872 | |
A | 2YEE6 | 2.269 " | 140 | 46,000 파운드 | 2.269 " | 0.218 " | 1.75 " | 1.075 " | 1" | ₩ 23,362 | |
A | 2YEE7 | 2.691 " | 160 | 58,000 파운드 | 2.691 " | 0.25 " | 2" | 1.275 " | 1.125 " | ₩ 22,820 |
Ind Link 단일 스트랜드 롤러
Dayton 단일 가닥 롤러 링크는 롤링 체인의 이상적인 대체품입니다. 인쇄기, 컨베이어 및 와이어 기계의 하중을 운반하는 데 가장 적합합니다. 무거운 하중에서 마모 및 신장을 최소화하기 위한 탄소강 구조가 특징입니다. 80, 100, 120, 140 및 160 ANSI 등급 체인 크기로 제공되는 다양한 롤러 링크 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 젖은 걸레
- 순환 수 압력계
- 그릴
- 스크롤 톱 액세서리
- 볼 베어링 맨드 렐
- 방문
- 나사
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 플러시 밸브
- 포장 품질
- APPROVED VENDOR 디지털 패널 미터 주파수 20-199.9hz
- CREE 마른 벽에서 나온 그리드 어댑터
- UNISTRUT 케이블 도관 클램프
- WOODHEAD 130102 시리즈 핸들
- ANVIL 아연 도금 가단성 철 십자가
- VESTIL IOH 시리즈 침수 오일 히터
- VESTIL MU 시리즈 캔틸레버 랙 키트
- TIMKEN XNUMX개의 볼트 플랜지 장착 베어링 편심 잠금 칼라
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CDSS 수정 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 12 직경 피치 쿼드 스레드 웜기어