플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYTON 2VJT4 케이블 1/8인치 250피트.l 352파운드 7 x 19 스틸 | AC3QLN

DAYTON 2VJT4 케이블 1/8 인치 250ft.l 352 Lb. 7 x 19 강철

재고 있음 있음
항목: AC3QLN 모델: 2VJT4

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 294,210 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목케이블
케이블 크기1 / 8 "
코팅 재료투명 비닐
길이250ft.
자재302 / 304 스테인레스 스틸
외부 Dia.3 / 16 "
스트랜드 유형7 x 19
작업 부하 제한352의 파운드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.71
선박 높이 (cm)9.91
선박 길이 (cm)23.37
선박 폭 (cm)23.37
HS 코드7312101070
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 코팅 / 비 코팅 (코팅)

제품 변형

프로덕트모델케이블 크기코팅 재료길이자재외부 Dia.스트랜드 유형작업 부하 제한가격
DAYTON 1DLA1 케이블 1/16인치 500피트 96파운드 용량 | AA9JRE 1DLA11 / 16 "없음500ft.아연 도금 강판1 / 16 "7 x 796의 파운드₩ 174,142
DAYTON 1DLA2 케이블 1/8인치 500피트 340파운드 용량 | AA9JRF 1DLA21 / 8 "없음500ft.아연 도금 강판1 / 8 "7 x 7340의 파운드₩ 253,610
DAYTON 1DLA3 케이블 3/16인치 250ft 840lb 7 x 19 스틸 | AA9JRG 1DLA33 / 16 "없음250ft.아연 도금 강판3 / 16 "7 x 19840의 파운드₩ 306,372
DAYTON 1DLA4 케이블 1/4인치 250피트 1400파운드 용량 | AA9JRH 1DLA41 / 4 "없음250ft.아연 도금 강판1 / 4 "7 x 191400의 파운드₩ 577,080
DAYTON 1DLA5 케이블 5/16인치 200피트 1960파운드 용량 | AA9JRJ 1DLA55 / 16 "없음200ft.아연 도금 강판5 / 16 "7 x 191960의 파운드₩ 509,722
DAYTON 1DLA6 케이블 3/8인치 150피트 2880파운드 용량 | AA9JRK 1DLA63 / 8 "없음150ft.아연 도금 강판3 / 8 "7 x 192880의 파운드₩ 439,652
DAYTON 1DLA7 케이블 1/8인치 250피트 340파운드 7 x 7 스틸 | AA9JRL 1DLA71 / 8 "투명 비닐250ft.아연 도금 강판3 / 16 "7 x 7340의 파운드₩ 228,515

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 2VJT4 케이블 1/8 인치 250ft.l 352 Lb. 7 x 19 강철
₩ 294,210 /단위