항목 | 유틸리티 펌프 |
A | 2.5 AC |
소재베이스 | 열가소성 물질 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 9ft. |
코드 크기 | 18 AWG |
코드 타입 | SJTW |
지름 | 6" |
NPT 방전 | 1-1 / 4 " |
Duty | 간헐적 |
함수 | 자동 꺼짐 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 22 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 12 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 30 |
처리 | 가능 |
높이 | 11.75 " |
주거 | 열가소성 물질 |
주택 자재 | 열가소성 물질 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 열가소성 물질 |
절연 클래스 | B |
맥스. Dia. 고체 | 3 / 32 " |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 머리 | 20 피트 |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 하우징 재질 | 열가소성 물질 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | PSC |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | 부나 N |
샤프트 씰 | 세라믹, Buna N, 스테인리스 스틸 |
스위치 유형 | 전자 |
열 보호 | 가능 |
탑 소재 | 열가소성 물질 |
타입 | 센서 유틸리티 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 3.88 |
선박 높이 (cm) | 33.27 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.