DAYTON 2TAU4 케이블 5/16인치 길이 100피트 작동 하중 제한 1660파운드
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 |
케이블 크기 | 5 / 16 " |
코팅 재료 | 없음 |
길이 | 100ft. |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
외부 Dia. | 5 / 16 " |
스트랜드 유형 | 6 x 37 클래스 IWRC |
작업 부하 제한 | 1660의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 7.2 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 7312101070 |
원산지 | CN |
모델 | 케이블 크기 | 코팅 재료 | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 스트랜드 유형 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DLA1 | 1 / 16 " | 없음 | 500ft. | 아연 도금 강판 | 1 / 16 " | 7 x 7 | 96의 파운드 | ₩ 174,142 | |
1DLA2 | 1 / 8 " | 없음 | 500ft. | 아연 도금 강판 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 340의 파운드 | ₩ 253,610 | |
1DLA3 | 3 / 16 " | 없음 | 250ft. | 아연 도금 강판 | 3 / 16 " | 7 x 19 | 840의 파운드 | ₩ 306,372 | |
1DLA4 | 1 / 4 " | 없음 | 250ft. | 아연 도금 강판 | 1 / 4 " | 7 x 19 | 1400의 파운드 | ₩ 577,080 | |
1DLA5 | 5 / 16 " | 없음 | 200ft. | 아연 도금 강판 | 5 / 16 " | 7 x 19 | 1960의 파운드 | ₩ 509,722 | |
1DLA6 | 3 / 8 " | 없음 | 150ft. | 아연 도금 강판 | 3 / 8 " | 7 x 19 | 2880의 파운드 | ₩ 439,652 | |
1DLA7 | 1 / 8 " | 투명 비닐 | 250ft. | 아연 도금 강판 | 3 / 16 " | 7 x 7 | 340의 파운드 | ₩ 228,515 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.