항목 | 디스크 샌더 |
암페어 AC | 7.5 |
디스크 직경 | 12 " |
디스크 속도 (RPM) | 1720 |
디스크 테이블 크기 (인치) | 17-1/4 x 8-3/8 |
디스크 테이블 틸트 인 각도 (Deg.) | 45 |
디스크 테이블 틸트 아웃 각도 (Deg.) | 45 |
집진 포트 크기 (인치) | 2 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
전반적인 깊이 | 17 " |
전체 높이 | 14.375 " |
전체 폭 | 17.25 " |
상 | 1 |
테이블 재질 | 주철 |
UPC | 190735230923 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 32.04 |
선박 높이 (cm) | 45.21 |
선박 길이 (cm) | 54.36 |
선박 폭 (cm) | 48.77 |
HS 코드 | 8460908080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.