그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | V- 벨트 |
벨트 타입 | 5VX |
건설 | 원시 가장자리, 코그 |
산업 번호 | 5VX1900 |
자재 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 |
갈비뼈 수 | 1 |
외부 길이 | 190 " |
두께 | 17 / 32 " |
상단 너비 | 5 / 8 " |
UPC | 190735222119 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 4010391000 |
원산지 | ID |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.