그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심 스톡 |
색상 | 빨간색 |
길이 허용차 | +/- 0.0625 " |
자재 | 폴리 에스테르 |
수분 흡수 | 0.08% |
크기 | 5 x 20 " |
온도. 범위 | -90에서 300도 |
인장 강도 | 30,000의 PSI |
두께 | 0.051mm |
두께 공차 | +/- 0.0001 " |
타입 | 시트 |
폭 포용력 | +/- 0.0625 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 51.31 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 3920690000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.