DAYTON 29XP33 수동 체인 호이스트 6000lb 리프트 10피트
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
항목 | 수동 체인 호이스트 |
브레이크 | 기계적 부하 브레이크 |
깊이 | 6" |
후크 열기 | 1-9 / 16 " |
길이 | 7" |
승강기 | 10 피트 |
부하 용량 | 6000의 파운드 |
최소 후크 사이 | 18.875 " |
과부하 보호 | 가능 |
정격 부하를 들어 올리려면 당겨 | 99의 파운드 |
UPC | 190735215951 |
폭 | 8.38 " |
선박 중량 (kg) | 22.38 |
선박 높이 (cm) | 32.99 |
선박 길이 (cm) | 22 |
선박 폭 (cm) | 15.93 |
HS 코드 | 8425190000 |
모델 | 깊이 | 후크 열기 | 길이 | 승강기 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29XP24 | 5.125 " | 15 / 16 " | 5.5 " | 10 피트 | 1000의 파운드 | 12.75 " | 5.5 " | ₩ 1,201,462 | |
29XP25 | 5.125 " | 15 / 16 " | 5.5 " | 15 피트 | 1000의 파운드 | 12.75 " | 5.5 " | ₩ 909,982 | |
29XP26 | 5.125 " | 15 / 16 " | 5.5 " | 20 피트 | 1000의 파운드 | 12.75 " | 5.5 " | ₩ 1,447,092 | |
29XP27 | 6" | 1.125 " | 6.375 " | 10 피트 | 2000의 파운드 | 14.375 " | 6.38 " | ₩ 1,370,162 | |
29XP28 | 6" | 1.125 " | 6.375 " | 15 피트 | 2000의 파운드 | 14.375 " | 6.38 " | ₩ 474,985 | |
29XP29 | 6" | 1.125 " | 6.375 " | 20 피트 | 2000의 파운드 | 14.375 " | 6.38 " | ₩ 204,907 | |
29XP30 | 7.125 " | 1.25 " | 8.125 " | 10 피트 | 4000의 파운드 | 17.5 " | 8.25 " | ₩ 2,358,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.