DAYTON 29NU51 감지 및 경보 차단 시스템 120V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감지 및 경보 차단 시스템 |
A | 2.0 |
연결 유형 | 전기 및 기계 연결이있는 키트 |
자재 | 고 충격 ABS, 황동 밸브 |
최대. 압력 | 175의 PSI |
파이프 크기 | 2" |
전원 코드 길이 | 터미널 연결 |
릴레이 출력 | 아날로그 |
끄다 | 아니 |
온도. 범위 | -4도 ~ 104도 F |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 14.63 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 자재 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 전원 코드 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29NU50 | 전기 및 기계 연결이있는 키트 | 고 충격 ABS, 황동 밸브 | 175의 PSI | 1.5 " | 터미널 연결 | ₩ 6,921,967 | |
29NU55 | 전기 및 기계 연결이있는 키트 | 고 충격 ABS, 황동 밸브 | 175의 PSI | 5" | 터미널 연결 | ₩ 7,471,747 | |
29NU56 | 전기 및 기계 연결이있는 키트 | 고 충격 ABS, 황동 밸브 | 175의 PSI | 6" | 터미널 연결 | ₩ 7,759,500 | |
29NU58 | 플랜지 | 고 충격 ABS, 스테인리스 스틸 밸브 | 175의 PSI | 2" | 12ft. | ₩ 3,595,882 | |
29NU59 | 플랜지 | 고 충격 ABS, 스테인리스 스틸 밸브 | 175의 PSI | 2.5 " | 12ft. | ₩ 3,644,252 | |
29NU60 | 플랜지 | 고 충격 ABS, 스테인리스 스틸 밸브 | 175의 PSI | 3" | 12ft. | ₩ 3,647,472 | |
29NU61 | 플랜지 | 고 충격 ABS, 스테인리스 스틸 밸브 | 175의 PSI | 4" | 12ft. | ₩ 3,702,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.