DAYTON 물 감지 및 차단 시스템
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 자재 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 전원 코드 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29NU59 | 플랜지 | 고 충격 ABS, 스테인리스 스틸 밸브 | 175의 PSI | 2.5 " | 12ft. | ₩ 3,644,252 | |
A | 29NU60 | 플랜지 | 고 충격 ABS, 스테인리스 스틸 밸브 | 175의 PSI | 3" | 12ft. | ₩ 3,647,472 | |
A | 29NU58 | 플랜지 | 고 충격 ABS, 스테인리스 스틸 밸브 | 175의 PSI | 2" | 12ft. | ₩ 3,595,882 | |
A | 29NU61 | 플랜지 | 고 충격 ABS, 스테인리스 스틸 밸브 | 175의 PSI | 4" | 12ft. | ₩ 3,702,300 | |
A | 29NU62 | 플랜지 | 고 충격 ABS, 스테인리스 스틸 밸브 | 175의 PSI | 5" | 12ft. | ₩ 4,679,482 | |
A | 29NU63 | 플랜지 | 고 충격 ABS, 스테인리스 스틸 밸브 | 175의 PSI | 6" | 12ft. | ₩ 4,966,500 | |
B | 29NU50 | 전기 및 기계 연결이있는 키트 | 고 충격 ABS, 황동 밸브 | 175의 PSI | 1.5 " | 터미널 연결 | ₩ 6,921,967 | |
B | 29NU55 | 전기 및 기계 연결이있는 키트 | 고 충격 ABS, 황동 밸브 | 175의 PSI | 5" | 터미널 연결 | ₩ 7,471,747 | |
B | 29NU56 | 전기 및 기계 연결이있는 키트 | 고 충격 ABS, 황동 밸브 | 175의 PSI | 6" | 터미널 연결 | ₩ 7,759,500 | |
B | 29NU51 | 전기 및 기계 연결이있는 키트 | 고 충격 ABS, 황동 밸브 | 175의 PSI | 2" | 터미널 연결 | ₩ 6,383,177 | |
C | 29NU65 | NPT | 고 충격 ABS, 스테인리스 스틸 밸브 | 50의 PSI | 1.5 " | 12ft. | ₩ 1,479,870 |
물 감지 및 차단 시스템
Dayton 물 감지 및 차단 시스템은 누수 또는 예상치 못한 온수기 파열로 인한 물 손상으로부터 시설을 보호하도록 설계되었습니다. 이러한 시스템은 일반적으로 정수 시스템, 세탁기, 수족관 등과 같은 물을 공급하는 기기와 함께 사용됩니다. 1.5, 2, 4, 5 및 6인치 파이프 크기로 제공되는 다양한 물 감지 및 차단 시스템 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팔레트 랙 및 도어 트랙 보호대
- 화재 및 연기 차단기
- 용접 포지셔너
- 5S 레드 태그 스테이션
- 번개 감지기
- 밀폐공간 보호장비
- 도르래 및 풀리
- 압력 와셔 및 액세서리
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 매뉴얼
- INTERMATIC 광 제어, 잠금 장착
- FLAREALERT LED 도로 플레어
- OMRON 슬림 스프링 플런저 액추에이터 스냅 스위치
- TRI-ARC 계단 단위
- ENPAC 지붕 누출 전환기
- HARRINGTON NERP 시리즈, 전기 체인 호이스트, 15 피트 리프트
- KERN AND SOHN 프린터 용지
- FINISH 1ST PSA 파일 보드 시트
- MANITOWOC 얼음 / 물 디스펜서
- VESTIL ASP 시리즈 조정 가능한 스텝 메이트 스탠드