항목 | 공압 진동기 |
빈 무게 용량 | 928의 파운드 |
CFM @ 60psi | 6.7 |
80 PSI에서 CFM | 11.2 |
dB @ 60psi | 91 |
dB @ 80psi | 94 |
Duty | 끊임없는 |
힘 등급 | 92.8의 파운드 |
주택 자재 | 주철 |
입구 포트 | 1 / 4 "NPT |
최대. 압력 | 90의 PSI |
최대 온도 | 392도 F |
설치 | 수직 또는 수평 |
마운팅 플레이트 | 필요하지 않음 |
머플러 | 1A326 |
아울렛 포트 | 3/8 "BSPP |
전체 높이 | 6" |
전체 길이 | 3.375 " |
전체 폭 | 3.38 " |
60psi에서 속도 | 1550VPM |
80psi에서 속도 | 1720VPM |
진동기 유형 | 피스톤 |
선박 중량 (kg) | 5.36 |
선박 높이 (cm) | 8.48 |
선박 길이 (cm) | 17.48 |
선박 폭 (cm) | 10.97 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.