항목 | 공압 진동기 |
빈 무게 용량 | 193의 파운드 |
CFM @ 60psi | 1.5 |
80 PSI에서 CFM | 2.8 |
dB @ 60psi | 81 |
dB @ 80psi | 87 |
Duty | 끊임없는 |
힘 등급 | 19.3의 파운드 |
주택 자재 | 폴리머 |
입구 포트 | 1 / 8 "NPT |
최대. 압력 | 90의 PSI |
최대 온도 | 212도 F |
설치 | 수직 또는 수평 |
마운팅 플레이트 | 필요하지 않음 |
머플러 | 1A325 |
아울렛 포트 | 1/8 "BSPP |
전체 높이 | 4.88 " |
전체 길이 | 2" |
전체 폭 | 2" |
60psi에서 속도 | 2150VPM |
80psi에서 속도 | 2330VPM |
진동기 유형 | 피스톤 |
선박 중량 (kg) | 0.6 |
선박 높이 (cm) | 6.48 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 8.99 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.