항목 | HEPA 건식 진공 |
유량 범위 | 100 ~ 170 CFM |
접지선 길이 | 25 피트 |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 10 피트 |
호스 사이즈 | 1 1 / 2 " |
입구 압력 | 80의 PSI |
최대. 워터 리프트 | 250 " |
모터 유형 | 공기가 들어있는 |
소음 수준 | 75psi에서 90dBA |
필수 흐름 | 70 CFM |
탱크 용량 | 5 갤런 |
탱크 재질 | 스테인리스 강 |
워터 리프트 | 160 " |
HS 코드 | 8508600000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 포함 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
AV-15P-CND | 모터 헤드, 접지선 및 모든 알루미늄 스파크 방지 도구 | ₩ 9,153,454 | RFQ
| |
AV-2P-CND | 모터, 드럼 뚜껑, 헤파 필터, 전도성 호스, 막대, 바닥 브러시 및 클램프가 있는 접지선 | ₩ 4,469,818 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.