항목 | 선택 스위치 제어 스테이션 |
동작 | 유지 |
연락처 양식 | 2NO |
접촉 등급 | 1.2A @ 600VAC, 1.5A @ 480VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC |
깊이 | 2.06 " |
인클로저 색상 | 회색 |
인클로저 재질 | 유리로 채워진 폴리 에스테르 커버 |
헤드 재료 | 플라스틱 |
높이 | 2.19 " |
허브 | 1/2 "~ 3/4" |
IP 등급 | 40 |
설치 | 표면 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / P600 |
NEMA 평가 | 1 |
운영자 수 | 1 |
운영자 색상 | 검정 |
크기 | 25mm |
운영자 유형 | 선택기 스위치 |
폭 | 3.69 " |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 14.81 |
선박 길이 (cm) | 7.04 |
선박 폭 (cm) | 6.53 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.