항목 | 폭기 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
마감재 | 데이튼 그레이 |
Frame | 56 |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 6.8/3.4 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 9.125 " |
맥스. 주변 온도 | 40도 C |
모터 응용 | 농장 의무 |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 서브 애플리케이션 | 가금류 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 분할 위상 |
설치 | 크래들 / 스터드 |
장착 위치 | 수평 |
명판 RPM | 1725 |
전체 길이 | 11 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
샤프트 유형 | 건이 있는 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 27.69 |
선박 길이 (cm) | 33.78 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8501514040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 장착 위치 | 마감재 | 완전 부하 암페어 | 전체 길이 | HP | 길이 덜 샤프트 | 모터 장착 위치 | 모터 서브 애플리케이션 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YBU8 | 수평 또는 수직 | 회색 | 5.0/2.5 | 11 " | 1/3 | 9.125 " | 모든 각도 | 통기 팬 | ₩ 737,065 | ||
1YBU9 | 수평 또는 수직 | 회색 | 9.8/4.9 | 11.375 " | 3/4 | 9.5 " | 모든 각도 | 통기 팬 | ₩ 676,217 | ||
1YBV1 | 수평 또는 수직 | 데이튼 그레이 | 13.4/6.7 | 11.625 " | 1 | 9.75 " | 모든 각도 | 통기 팬 | ₩ 804,667 | ||
1YBV8 | 수평 또는 수직 | 데이튼 그레이 | 6.8/3.4 | 11 " | 1/2 | 9.125 " | 모든 각도 | 통기 팬 | ₩ 598,272 | ||
1YBV9 | 수평 | 데이튼 그레이 | 6.8/3.4 | 11 " | 1/2 | 9.125 " | 수평 | 통기 팬 | ₩ 798,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.