항목 | 중력 인공 호흡기 |
베이스 길이 | 34.5 " |
기본 너비 | 34.5 " |
댐퍼 크기 (인치) | 31 x 31 |
깊이 | 60 " |
팬 크기 | 30 입력 |
자재 | 아연 도금 강판 |
전체 높이 | 38 " |
폭 | 57 " |
선박 중량 (kg) | 123.3 |
선박 높이 (cm) | 171.45 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 166.37 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 깊이 | 전체 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주3 | 28.5 " | 28.5 " | 48 " | 38 " | 48 " | ₩ 2,193,747 | |
1주5 | 40.5 " | 40.5 " | 60 " | 38 " | 68 " | ₩ 2,667,402 | |
1주6 | 46.5 " | 46.5 " | 78 " | 40.5 " | 78 " | ₩ 3,365,407 | |
1주7 | 54.5 " | 54.5 " | 90 " | 42.5 " | 90 " | ₩ 4,025,070 | |
3FKE1 | 24.5 " | 24.5 " | 48 " | 38 " | 38 " | ₩ 1,754,375 | |
3FKE2 | 60.5 " | 60.5 " | 96 " | 53.5 " | 96 " | ₩ 6,166,685 | |
3FKE3 | 60.5 " | 60.5 " | 108 " | 54.5 " | 100 " | ₩ 7,218,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.