DAYTON 1TDR7 송풍기 485 Cfm 115v 1.35a 1650 RPM
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | OEM 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 485 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 475 |
CFM @ 0.200 인치 SP | 448 |
CFM @ 0.300 인치 SP | 425 |
CFM @ 0.400 인치 SP | 398 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 375 |
CFM @ 0.600 인치 SP | 325 |
CFM @ 0.700 인치 SP | 275 |
CFM @ 0.800 인치 SP | 215 |
도관 상자 | 가능 |
드라이브 유형 | 직접 |
완전 부하 암페어 | 1.35 |
주택 컬러 | 회색 |
하우징 마감 | 에나멜 |
주택 자재 | 압연 강 |
Hz | 50/60 |
입구 Dia. | 5-5 / 16 " |
리드 길이 | 13 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | 엽니다 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 모든 위치 |
출구 높이 | 4.25 " |
출구 모양 | 직사각형의 |
출구 폭 | 3 13 / 16 " |
전반적인 깊이 | 10.437 " |
전체 높이 | 11.125 " |
전체 폭 | 7.625 " |
상 | 1 |
RPM | 1650 |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 190735147184 |
전압 | 115 |
휠 지름 | 6.187 " |
휠 타입 | 전방 곡선 |
휠 너비 | 1.875 " |
선박 중량 (kg) | 5.83 |
선박 높이 (cm) | 24.77 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | CN |
A. 송풍기에는 작동과 권선 시작 사이에 전기적 위상 변이를 생성하는 영구 분할 커패시터가 있습니다.
A. Dayton 1TDR7 송풍기의 작동 온도 범위는 화씨 -20~104도입니다.
A. 예, 자동 열 보호 기능이 과열로 인한 손상을 방지합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.