AKRO-MILS Akrocar 자재 취급 카트, 90갤런
Akro-Mils 중형 폴리에틸렌 카트는 시설 내에서 또는 위치 간에 자재를 쉽게 이동하고 운송할 수 있도록 설계되었습니다. 양동이와 배럴을 취급하는 동안 들어올리고, 운반하고, 손으로 비우는 과정을 제거합니다.
Akrocart 자재 취급 카트, 90갤런
Akro-Mils 중형 폴리에틸렌 카트는 시설 내에서 또는 위치 간에 자재를 쉽게 이동하고 운송할 수 있도록 설계되었습니다. 양동이와 배럴을 취급하는 동안 들어올리고, 운반하고, 손으로 비우는 과정을 제거합니다.
특징
- Akro-Mils 중형 카트는 녹, 찌그러짐, 치핑 및 부식에 강한 폴리에틸렌 구조를 특징으로 합니다.
- 추가 강도를 위해 프레임 주위로 확장되는 걸쇠 막대가 있습니다.
- 이 카트에는 좁은 공간에서 쉽게 이동할 수 있도록 XNUMX개의 큰 바퀴와 XNUMX개의 회전 캐스터가 장착되어 있습니다.
- 입이 넓고 로우 프로파일로 적재가 용이합니다.
- 최대 350lb의 하중을 견딜 수 있는 강철 프레임이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 빈 및 상자 액세서리
- 압축 공기 분무기
- U- 컵
- 미생물학 및 염색 용품
- 위험 지역 안전 및 차단 스위치
- 에어 컨디셔너
- 지붕 통풍기
- 도색스프레이 외
- 호스 턱받이 및 소화전
- 코크스 및 실란트
- E JAMES & CO 고무 시트, 기밀, 60A
- STANLEY 도어 레버 잠금 장치
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 6-40 Unf Lh
- ANVIL 스틸 요크가 있는 파이프 롤, 아연 도금
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 가공 피팅 마개 x 개스킷 리듀싱 커플링
- MAGLINER 경첩
- CALBRITE 스테인리스 스틸 EYS 도관 씰링 피팅
- FRIEDRICH 전자 제어 키트
- BALDOR / DODGE 고정나사, 플랜지형 브래킷, 솔리드 구면 롤러 베어링