항목 | 중형 폴리에틸렌 카트 |
생산 능력 | 90 갤런 |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 열가소성 물질 |
캐스터 크기 | 3 "X 1 1 / 4" |
캐스터 유형 | (1) 회전 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 47 " |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 16가. |
핸들 포함 | 가능 |
높이 | 39 1 / 2 " |
부하 용량 | 350의 파운드 |
자재 | 스틸 / 폴리에틸렌 |
이동성 옵션 | Manual |
외부 Dia. | 1" |
전체 높이 | 39 1 / 2 " |
전체 길이 | 47 " |
전체 폭 | 30 1 / 2 " |
음량 | 7/16 cu. 야드 |
볼륨 용량 | 7/16 cu. 야드 |
휠 지름 | 12 " |
휠 크기 | 12 "X 2" |
휠 타입 | 고무 |
폭 | 30 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 102.87 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 80.01 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
76491 회색 | 회색 | ₩ 1,571,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.