항목 | 압력 와셔 펌프 |
베어링스 | 프리미엄 테이퍼 롤러 |
케이스 | 정밀 다이 캐스트 |
크랭크 샤프트 | 경화 강 |
배출 포트 (In.) | 3 / 8F |
토출 압력 (PSI) | 3000 |
드라이버 유형 | 유압 |
흐름 용량 | 234 GPM |
높이 | 4.9 " |
1000 PSI에서 필요한 HP | + 1.2 1.8 2.7 |
1500 PSI에서 필요한 HP | + 1.8 2.6 4.2 |
2000 PSI에서 필요한 HP | + 2.3 3.5 5.5 |
2500 PSI에서 필요한 HP | + 2.9 4.4 6.9 |
3000 PSI에서 필요한 HP | + 3.5 5.3 8.2 |
500 PSI에서 필요한 HP | + 0.6 0.9 1.4 |
입구 포트 | 1 / 2F |
길이 | 12 " |
윤활제/루브리컨트 | 튀김 |
매니 폴드 재질 | 단조 황동 |
맥스. 유체 온도. | 140 F |
맥스. 입구 압력 | 100의 PSI |
플런저 | 세라믹 |
펌프 헤드 | 단조 황동 |
RPM | + 725 1088 1450 |
봉 | 면 덕트, Buna N Chevron 및 립 씰 패킹 |
타입 | 플런저 |
폭 | 7.6 " |
선박 중량 (kg) | 13.57 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 45.21 |
선박 폭 (cm) | 30.23 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.