그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | AC / DC 기어 모터 |
베어링스 | 케이스의 다공성 청동 슬리브, 모터의 슬리브 |
브러쉬 | 외부 교체 가능 |
Enclosure | 개방형 배출 |
마감재 | 무도장 |
완전 부하 암페어 | 1.1 |
완전 부하 토크 | 250 인치-파운드 |
기어 케이스 | 다이 캐스트 아연 |
기어 소재 | 입력 기어 강철, 웜 경화 강철, 출력 기어 주철 |
기어비 | 1714:1 |
기어 타입 | 벌레 |
주택 자재 | 다이 캐스트 아연 |
Hz | 50/60 |
입력 HP | 1/15 |
절연 클래스 | B |
키홈 크기 | # 404 우드 러프 열쇠 |
길이 덜 샤프트 | 8.75 " |
윤활제/루브리컨트 | 채워진 그리스 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 유형 | 보편적 인 |
설치 | 모든 위치 |
명판 RPM | 4.5 |
전체 길이 | 8 9 / 16 " |
오버행 부하 | 100의 파운드 |
상 | 1 |
교체 용 브러시 | 1 년 |
리버시블 샤프트 출력 | 아니 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM 범위 | 0 ~ 15 |
씰 | 출력 샤프트의 립 유형 |
샤프트 | 왼손 출력 |
샤프트 방향 | 직각 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 115VAC/DC |
선박 중량 (kg) | 3.02 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8501202000 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | 기어비 | 명판 RPM | RPM 범위 | 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LPZ4 | 1.3 | 52:1 | 90 | 76 ~ 100 | 왼손 출력 | ₩ 592,847 | |
1LPZ5 | 1.3 | 100:1 | 55 | 51 ~ 75 | 왼손 출력 | ₩ 592,847 | |
1LPZ6 | 1.3 | 52:1 | 90 | 76 ~ 100 | 오른손 출력 | ₩ 592,847 | |
1LPZ7 | 1.3 | 100:1 | 55 | 51 ~ 75 | 오른손 출력 | ₩ 592,847 | |
1LPZ8 | 1.3 | 229:1 | 24 | 16 ~ 30 | 왼손 출력 | ₩ 592,847 | |
1LPZ9 | 1.3 | 229:1 | 24 | 16 ~ 30 | 오른손 출력 | ₩ 592,847 | |
1LRA1 | 1.3 | 229:1 | 24 | 16 ~ 30 | 듀얼 출력 | ₩ 592,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.