DAYTON 1LPX2 Ac 기어모터 20RPM Tefc 115/230v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | AC 기어 모터 |
베어링스 | 케이스에 공과 바늘, 모터에 공 |
브레이크 | 5X400에 적응 가능 |
커패시터 필요 | 포함 사항 |
Enclosure | 테프씨 |
마감재 | 무도장 |
완전 부하 암페어 | 2.05/1.05 |
기어 케이스 재질 | 캐스트 알루미늄 다이 |
기어 소재 | 경화 강 |
기어비 | 80:1 |
기어 타입 | 나선형 첫 번째 단계 / 이후 단계 스퍼 |
기어 | 경화 강, 1 단계 헬리컬, 후속 단계 스퍼 |
주거 | 캐스트 알루미늄 다이 |
Hz | 50/60 |
입력 HP | 1/5 |
절연 클래스 | B |
키홈 크기 | 0.18 "정사각형 x 1" |
길이 덜 샤프트 | 10 " |
윤활제/루브리컨트 | 채워진 그리스 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 500 인치-파운드 |
모터 프레임 | 42 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
설치 | 모든 위치 |
명판 RPM | 20 |
필요한 브레이크 디스크 수 | 2 |
오버행 부하 | 400의 파운드 |
상 | 1 |
리버시블 샤프트 출력 | 아니 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
50Hz에서 RPM | 17 |
RPM 범위 | 16 ~ 30 |
씰 | 입력 및 출력 샤프트의 립 유형 |
샤프트 | 단일 출력 |
샤프트 방향 | 평행 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 115 / 230 VAC |
선박 중량 (kg) | 8.24 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 37.59 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 8501314000 |
원산지 | US |
모델 | 기어 소재 | 베어링스 | 브레이크 | 기어비 | 기어 타입 | 기어 | 주거 | 입력 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L509 | 경화 강 | 케이스의 헤비 듀티 볼 및 니들 롤러, 모터의 볼 | 5X400에 적응 가능 | 138:1 | 나선형 9 단계 / 후속 단계 스퍼 / AGMA 클래스 XNUMX | 경화 강, 1 단계 헬리컬, 후속 단계 스퍼, AGMA 클래스 9 | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/4 | ₩ 1,546,930 | |
1L510 | 경화 강 | 케이스의 헤비 듀티 볼 및 니들 롤러, 모터의 볼 | 5X400에 적응 가능 | 261:1 | 나선형 9 단계 / 후속 단계 스퍼 / AGMA 클래스 XNUMX | 경화 강, 1 단계 헬리컬, 후속 단계 스퍼, AGMA 클래스 9 | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/4 | ₩ 1,526,542 | |
1L533 | 강화 강철 / 청동 | 케이스의 니들 베어링, 모터의 볼 | 5X400에 적응 가능 | 10:1 | 벌레 | 강화 강철 웜 / 청동 | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/15 | ₩ 1,084,072 | |
1L534 | 강화 강철 / 청동 | 케이스의 니들 베어링, 모터의 볼 | 5X400에 적응 가능 | 20:1 | 벌레 | 강화 강철 웜 / 청동 | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/15 | ₩ 1,161,475 | |
1L535 | 강화 강철 / 청동 | 케이스의 니들 베어링, 모터의 볼 | 5X400에 적응 가능 | 30:1 | 벌레 | 강화 강철 웜 / 청동 | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/15 | ₩ 1,244,950 | |
1L536 | 강화 강철 / 청동 | 케이스의 니들 베어링, 모터의 볼 | 5X400에 적응 가능 | 60:1 | 벌레 | 강화 강철 웜 / 청동 | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/15 | ₩ 1,247,592 | |
1L538 | 강화 강철 / 청동 | 케이스의 니들 베어링, 모터의 볼 | 5X400에 적응 가능 | 40:1 | 벌레 | 강화 강철 웜 / 청동 | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/15 | ₩ 1,224,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.