그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 기어 모터 |
베어링스 | 케이스의 다공성 청동 슬리브, 모터의 볼 |
브러쉬 | 외부 교체 가능 |
Enclosure | 텐브 |
마감재 | 무도장 |
완전 부하 암페어 | 0.35 |
기어 케이스 | 다이 캐스트 아연 |
기어 소재 | 아세틸 / 스틸 |
기어비 | 100:1 |
주택 자재 | 다이 캐스트 아연 |
입력 HP | 1/30 |
절연 클래스 | F |
키홈 크기 | 평면 |
길이 덜 샤프트 | 5.625 " |
윤활제/루브리컨트 | 채워진 그리스 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 40 인치-파운드 |
모터 유형 | 영구 자석 DC |
설치 | 모든 위치 |
명판 RPM | 29 |
전체 길이 | 6.375 " |
오버행 부하 | 50의 파운드 |
교체 용 브러시 | 6YHY3 |
리버시블 샤프트 출력 | 아니 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM 범위 | 16 ~ 30 |
씰 | 출력 샤프트의 O- 링 유형 |
샤프트 | 단일 출력 |
샤프트 방향 | 평행 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 90 VDC |
선박 중량 (kg) | 2.12 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8501406020 |
원산지 | US |
A. Dayton 1LPW3 DC 기어 모터에는 아세틸/스틸 기어와 다이캐스트 아연 기어 케이스가 있는 다이캐스트 아연 하우징이 있습니다.
A. DC 기어 모터는 모터의 속도 및 토크를 변경하기 위해 기계식 기어와 같은 추가 기능을 제공합니다.
A. 이 기어모터는 최대 40℃의 주변 온도를 견딜 수 있습니다.
모델 | 기어 타입 | 베어링 유형 | 베어링스 | 주택 자재 | HP | 입력 HP | 절연 클래스 | 키홈 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LNG3 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/2000 | B | - | ₩ 141,662 | |
1LNG4 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/1000 | B | - | ₩ 141,662 | |
1LNG6 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/200 | B | - | ₩ 141,662 | |
1LNG7 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/120 | B | - | ₩ 141,662 | |
1LNG8 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/90 | B | - | ₩ 141,662 | |
1LNG9 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/160 | B | - | ₩ 141,662 | |
1LNH1 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/150 | B | - | ₩ 141,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.