항목 | 감속기 |
Base | 이동할 수있는 |
베어링스 | 공 |
보어 직경. | 5 / 8 " |
마감재 | 글로스 파우더 코트 |
Frame | 42CZ / 48 |
기어 타입 | 헬리컬 첫 단계 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
입력 RPM | 1725 |
윤활제/루브리컨트 | 헤비 듀티 오일 |
맥스. 입력 HP | 1/3 |
맥스. 출력 토크 | 226 인치-파운드 |
최대. 토크 | 226 인치-파운드 |
설치 | 모든 위치 |
공칭 출력 RPM | 92 |
공칭 비율 | 19.1:1 |
단계 수 | 2 |
출력축 직경 | 5 / 8 " |
출력 샤프트 높이 | 3 11 / 32 " |
출력 토크 @ 1/3 HP | 226 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1/4 HP | 160 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1/6 HP | 110 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1/8 HP | 80 인치-파운드 |
오버행 부하 | 175의 파운드 |
피니언 재질 | 열처리 스틸 |
씰 타입 | 스프링로드 립 |
샤프트 방향 | 평행 |
감속기 유형 | C- 페이스 |
선박 중량 (kg) | 2.9 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8483407000 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 입력 HP | 최대. 토크 | 공칭 출력 RPM | 공칭 비율 | 단계 수 | 출력 토크 @ 1/3 HP | 출력 토크 @ 1/4 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L512 | 1/4 | 184 인치-파운드 | 77 | 22.7:1 | 2 | - | 184 인치-파운드 | ₩ 801,640 | |
1L513 | 1/4 | 240 인치-파운드 | 62 | 28.1:1 | 2 | - | 240 인치-파운드 | ₩ 838,862 | |
1L514 | 1/4 | 295 인치-파운드 | 49 | 35.8:1 | 3 | - | 295 인치-파운드 | ₩ 868,752 | |
1L515 | 1/10 | 254 인치-파운드 | 20 | 87.8:1 | 3 | - | - | ₩ 885,867 | |
1L516 | 1/3 | 150 인치-파운드 | 138 | 12.7:1 | 2 | 150 인치-파운드 | 110 인치-파운드 | ₩ 972,545 | |
1L537 | 1/8 | 230 인치-파운드 | 30 | 58.3:1 | 3 | - | - | ₩ 898,642 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.