DAYTON 감속기, C-페이스, 병렬/인라인, 프레임 42CZ/48
필터
베이스 : 이동할 수있는 , 베어링: 공 , 보어 직경: 5 / 8 " , 마치다: 글로스 파우더 코트 , 액자: 42CZ / 48 , 기어 유형: 헬리컬 첫 단계 , 하우징 재질: 캐스트 알루미늄 다이 , 입력 RPM: 1725 , 윤활: 헤비 듀티 오일 , 장착: 모든 위치 , 출력축 직경: 5 / 8 " , 출력축 높이: 3 11 / 32 " , 오버행 하중: 175의 파운드 , 피니언 재질: 열처리 스틸 , 씰 유형: 스프링로드 립 , 샤프트 방향: 평행 , 감속기 유형: C- 페이스
스타일 | 모델 | 맥스. 입력 HP | 최대. 토크 | 공칭 출력 RPM | 공칭 비율 | 단계 수 | 출력 토크 @ 1/3 HP | 출력 토크 @ 1/4 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1L516 | 1/3 | 150 인치-파운드 | 138 | 12.7:1 | 2 | 150 인치-파운드 | 110 인치-파운드 | ₩ 972,544 | |
A | 1L511 | 1/3 | 226 인치-파운드 | 92 | 19.1:1 | 2 | 226 인치-파운드 | 160 인치-파운드 | ₩ 792,697 | |
A | 1L513 | 1/4 | 240 인치-파운드 | 62 | 28.1:1 | 2 | - | 240 인치-파운드 | ₩ 838,862 | |
A | 1L512 | 1/4 | 184 인치-파운드 | 77 | 22.7:1 | 2 | - | 184 인치-파운드 | ₩ 801,640 | |
A | 1L514 | 1/4 | 295 인치-파운드 | 49 | 35.8:1 | 3 | - | 295 인치-파운드 | ₩ 868,752 | |
A | 1L537 | 1/8 | 230 인치-파운드 | 30 | 58.3:1 | 3 | - | - | ₩ 898,642 | |
A | 1L515 | 1/10 | 254 인치-파운드 | 20 | 87.8:1 | 3 | - | - | ₩ 885,867 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벤치 및 바닥 저울
- 필터 카트리지
- EZ- 클립
- 현미경 액세서리
- 실험실 침투 계
- 수레 및 수레 액세서리
- 호스 클램프
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 유리 섬유
- 도어 및 도어 프레임
- EXTECH 적외선 온도계
- POWERS 트리플 듀티 스크린
- APPROVED VENDOR E-Fitting w / Ring
- SPEEDAIRE 장착 브래킷
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 11/16-12 Un
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- MARATHON MOTORS 팬 및 송풍기 듀티 모터, 방적, 탄력 있는 베이스
- WESCO 전동 스태커 1500 Lbs 용량
- MARTIN SPROCKET 1인치 드라이브 임팩트 어댑터
- BALDOR / DODGE 커버 어셈블리