항목 | 밀폐형 릴레이 |
자료 유형 | 8 진법 |
코일 VA 등급 | 1.2 |
코일 볼트 | 120 VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 12 |
연락처 양식 | DPDT |
접촉 재료 | 은 합금 |
접촉 등급 | 12A @ 240VAC / 28VDC |
Hz | 50/60 |
설치 | XNUMX 진법 플러그인 소켓 |
핀 | 8 |
푸시 테스트 | 아니 |
소켓 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
소켓 코드 | A |
상태 표시 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8536490075 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.